Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general1.5300 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.92 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18592 lbf
- Capacidad de carga estática radial24279 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946140197
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan de forma eficaz cargas radiales. Para cargas laterales pesadas, los rodillos de BRF simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.