Motion
NVTRE-1.50

PCI
NVTRE-1.50

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09362737
No. Fabricante NVTRE-1.50
Precio137.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NVTRE-1.50

Seguidor de leva con ranura en V - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1250 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09362737
No. Fabricante NVTRE-1.50
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
Precio137.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Punto Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5200 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.17 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NVTRE
  • UPC_NO
    841946125545

Descripción general

Descripción del fabricante
NVTRE-1.50
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación