Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud del casquillo excéntrico2.2500 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Longitud del eje5.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3100 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.36 lb
Detalles
- OD de buje excéntrico1.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSHE-R
- UPC_NO841946128850
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla