Motion
YSHE-2.750-R

PCI
YSHE-2.750-R

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 2.5000 in, diámetro de cabeza de 4.2500 in, longitud de eje de 9.0000 in, longitud de cabeza de 1.3800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #09362772
No. Fabricante YSHE-2.750-R
Precio1,329.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSHE-2.750-R

Eje de rodillo de horquilla excéntrico - Eje de 2.5000 in, diámetro de cabeza de 4.2500 in, longitud de eje de 9.0000 in, longitud de cabeza de 1.3800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #09362772
No. Fabricante YSHE-2.750-R
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
Precio1,329.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud del casquillo excéntrico
    3.8100 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    4.2500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    9.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    21.88 lb

Detalles

  • OD de buje excéntrico
    2.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSHE-R
  • UPC_NO
    841946133434

Descripción general

Descripción del fabricante
YSHE-2.750-R
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla