Motion
PTRE-2.50-10-R

PCI
PTRE-2.50-10-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.6250 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362788
No. Fabricante PTRE-2.50-10-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-2.50-10-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 2.5000 in de diámetro del rodillo, 1.6250 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362788
No. Fabricante PTRE-2.50-10-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946138101

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-2.50-10-R
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good