Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general1.6900 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.67 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138118
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.