Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico29 mm
- Diámetro del perno excéntrico35 mm
- Excentricidad2 mm
- Tamaño hexagonal0.4700 pulg.
- Ancho general52 mm
- Rodillo Diámetro80 mm
- Rodillo Ancho50 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud2.7360 pulg.
- Longitud de la rosca40 mm
- Tamaño de la roscaM24 X 1.5
- Peso4.4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17935 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946129925
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14292.135 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMPTRE
- Capacidad de carga estática19993 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946129925
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.