Motion
CTRE-4.50-R

PCI
CTRE-4.50-R

Seguidor de leva coronado - Serie CTRE, 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362864
No. Fabricante CTRE-4.50-R
Precio706.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRE-4.50-R

Seguidor de leva coronado - Serie CTRE, 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362864
No. Fabricante CTRE-4.50-R
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
Precio706.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    9.49 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946132505

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRE-4.50-R
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.