Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico2.1300 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Brida Diámetro5.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9375 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.3750 pulg.
- Rosca Tamaño2-12
- Peso21.62 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFTRE-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946133113
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación