Motion
FTRE-2.75-HT

PCI
FTRE-2.75-HT

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09362948
No. Fabricante FTRE-2.75-HT
Precio346.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-2.75-HT

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09362948
No. Fabricante FTRE-2.75-HT
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
Precio346.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.1100 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.38 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3828 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3398 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTRE-HT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946129949

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-2.75-HT
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación