Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico29 mm
- Diámetro del perno excéntrico35 mm
- Excentricidad1.5 mm
- Brida Diámetro98 mm
- Tamaño hexagonal0.4700 pulg.
- Ancho general52 mm
- Rodillo Diámetro76 mm
- Rodillo Ancho50 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud2.7360 pulg.
- Longitud de la rosca40 mm
- Rosca TamañoM24 X 1.5
- Peso4.774 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17935 lbf
- Número de Upc del fabricante841946130440
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14292.135 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTRE
- Capacidad de carga estática19993 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946130440
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación