Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico29 mm
- Excentricidad1.5 mm
- Rodillo Diámetro80
- Rodillo Ancho50 mm
- Poste Diámetro24
- Longitud de la rosca40 mm
- Rosca TamañoM24 X 1.5
- Peso5.302 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14292.135 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138927
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación