Motion
CXRE-2.25-R

PCI
CXRE-2.25-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09363107
No. Fabricante CXRE-2.25-R
Precio263.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXRE-2.25-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXRE, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09363107
No. Fabricante CXRE-2.25-R
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
Precio263.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.2800 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2248 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946128362

Descripción general

Descripción del fabricante
CXRE-2.25-R
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron