Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Brida Grosor0.2200 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.12 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial956 lbf
- Capacidad de carga estática radial480 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNFTR
- UPC_NO00841946124821
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.