Motion
NFFTR-1.25

PCI
NFFTR-1.25

Seguidor de leva bridado - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.5625 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395290
No. Fabricante NFFTR-1.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NFFTR-1.25

Seguidor de leva bridado - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.5625 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395290
No. Fabricante NFFTR-1.25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1231 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NFFTR
  • UPC_NO
    00841946136343

Descripción general

Descripción del fabricante
NFFTR-1.25
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"