Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3400 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.66 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1857 lbf
- Capacidad de carga estática radial1075 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTR-R
- UPC_NO00841946126412
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.