Motion
MFTR-47

PCI
MFTR-47

Seguidor de leva bridado - 47 mm de diámetro del rodillo, 26 mm de ancho del rodillo, 61 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395341
No. Fabricante MFTR-47
Precio148.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTR-47

Seguidor de leva bridado - 47 mm de diámetro del rodillo, 26 mm de ancho del rodillo, 61 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395341
No. Fabricante MFTR-47
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
Precio148.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    61 mm
  • Brida Grosor  
    14 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.3150 pulg.
  • Ancho general
    1.0870 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    26 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    1.5940 pulg.
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20 X 1.5
  • Peso
    1.034 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    2652 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946125354
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2649 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1393 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MFTR
  • Capacidad de carga estática
    1396 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    00841946125354

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTR-47
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo