Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro125 mm
- Brida Grosor14 mm
- Tamaño hexagonal0.4720 pulg.
- Ancho general52 mm
- Rodillo Diámetro100 mm
- Rodillo Ancho50 mm
- Poste Diámetro30 mm
- Poste Longitud80 mm
- Longitud de la rosca50 mm
- Rosca TamañoM30 X 3.5
- Peso7.744 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17942 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946129758
- RPM Máx.2490 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14292 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTR
- Capacidad de carga estática20000 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO00841946129758
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.