Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro7.9375 pulg.
- Brida Grosor0.7200 pulg.
- Rodillo Diámetro7.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9375 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca3.2500 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso39.74 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTR-R
- UPC_NO00841946135957
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.