Motion
PDC-9.00-R-H

PCI
PDC-9.00-R-H

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R-H, 9.0000 in de diámetro del rodillo, 4.7500 in de ancho del rodillo, 3.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395572
No. Fabricante PDC-9.00-R-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PDC-9.00-R-H

Seguidor de leva plano - Serie PDC-R-H, 9.0000 in de diámetro del rodillo, 4.7500 in de ancho del rodillo, 3.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395572
No. Fabricante PDC-9.00-R-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    102.87 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    210600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    337200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PDC-R-H
  • UPC_NO
    841946137845

Descripción general

Descripción del fabricante
PDC-9.00-R-H
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle