Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso4.83 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial27600 lbf
- Capacidad de carga estática radial38000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieHPDC-R-H
- UPC_NO841946138019
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales