Motion
CDC-5.00-R-H

PCI
CDC-5.00-R-H

Seguidor de leva con corona - Serie CDC-R-H, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395637
No. Fabricante CDC-5.00-R-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CDC-5.00-R-H

Seguidor de leva con corona - Serie CDC-R-H, 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, 2.0000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09395637
No. Fabricante CDC-5.00-R-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5630 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    17.74 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    104700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CDC-R-H
  • UPC_NO
    841946137210

Descripción general

Descripción del fabricante
CDC-5.00-R-H
  • Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"