Motion
NCTR-2.50

PCI
NCTR-2.50

Seguidor de leva coronado - Serie NCTR, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395703
No. Fabricante NCTR-2.50
Precio174.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NCTR-2.50

Seguidor de leva coronado - Serie NCTR, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395703
No. Fabricante NCTR-2.50
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
Precio174.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NCTR
  • UPC_NO
    841946125910

Descripción general

Descripción del fabricante
NCTR-2.50
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron