Motion
NCXR-2.75

PCI
NCXR-2.75

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395729
No. Fabricante NCXR-2.75
Precio356.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NCXR-2.75

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395729
No. Fabricante NCXR-2.75
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
Precio356.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3507 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2407 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NCXR
  • UPC_NO
    841946136879

Descripción general

Descripción del fabricante
NCXR-2.75
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron