Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro3.9375 pulg.
- Brida Grosor0.5300 pulg.
- Diámetro del punto3.1400 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso4.64 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial2064 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCIR-HT
- UPC_NO841946129567
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía