Motion
PTR-3.00A-R

PCI
PTR-3.00A-R

Seguidor de leva plano - Serie PTR-R, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395806
No. Fabricante PTR-3.00A-R
Precio193.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-3.00A-R

Seguidor de leva plano - Serie PTR-R, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395806
No. Fabricante PTR-3.00A-R
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
Precio193.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.99 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7393 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5036 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTR-R
  • UPC_NO
    841946135162

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-3.00A-R
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron