Motion
VTR-3.50E-R

PCI
VTR-3.50E-R

Seguidor de leva con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09395852
No. Fabricante VTR-3.50E-R
Precio248.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-3.50E-R

Seguidor de leva con ranura en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09395852
No. Fabricante VTR-3.50E-R
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
Precio248.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Ancho general
    1.9000 pulg.
  • Punto Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    3.4 lb
  • Anchura al centro de ranura
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11957 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    VTR-R
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946128874

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-3.50E-R
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación