Motion
M60005

MASTER PT
M60005

20:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415347
No. Fabricante M60005
Precio27,318.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60005

20:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415347
No. Fabricante M60005
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
Precio27,318.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    6818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    10.41 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    87 rpm
  • Par de salida
    6818
  • Serie
    CM28

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60005 140CM28A 20:1 K1 REDUCTOR XL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good