Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja715
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante715
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación30:1
- Peso24.1 lb, 10.93 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW09837
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Adecuado para entornos de lavadoSí