Motion
HQCWA732-900E-B5-H-P35

BOSTON GEAR
HQCWA732-900E-B5-H-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09428291
No. Fabricante HQCWA732-900E-B5-H-P35
Precio9,329.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWA732-900E-B5-H-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09428291
No. Fabricante HQCWA732-900E-B5-H-P35
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
Precio9,329.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    900:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    103.1 lb, 46.765 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09966-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWA732-900E-B5-H-P35 VELOCIDAD DE MARAVILLA