Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Interior Diámetro1.2500 pulg.
- Valor P máximo13.79 MPa;2000 psi
- Exterior Diámetro3.3125 pulg.
- Longitud total0.1250 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso0.002 lb, 0.907 g
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete, tipo empuje, impregnado en aceite, bronce sinterizado
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- SerieBost-Bronz
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteArandela de empuje
- UPC_NO781711135419