Motion
QC710-5-B4-G

BOSTON GEAR
QC710-5-B4-G

qc710 S/R rojo, 5:1 relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09430596
No. Fabricante QC710-5-B4-G
Precio1,331.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC710-5-B4-G

qc710 S/R rojo, 5:1 relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09430596
No. Fabricante QC710-5-B4-G
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
Precio1,331.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711198810

Descripción general

Descripción del fabricante
QC710-5-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good