Motion
HF726-25-B7-H-P28

BOSTON GEAR
HF726-25-B7-H-P28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09438222
No. Fabricante HF726-25-B7-H-P28
Precio3,249.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726-25-B7-H-P28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09438222
No. Fabricante HF726-25-B7-H-P28
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
Precio3,249.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.457 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P28
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H00490
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    884107011516

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726-25-B7-H-P28 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA