Motion
BKF231D-10-B9-S

BOSTON GEAR
BKF231D-10-B9-S

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.4375 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 231 pulg.
Artículo MI #09438321
No. Fabricante BKF231D-10-B9-S
Precio10,586.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF231D-10-B9-S

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.4375 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 231 pulg.
Artículo MI #09438321
No. Fabricante BKF231D-10-B9-S
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
Precio10,586.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF231D-10-B9-S MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"