Motion
HRF721-15KT-B5-H3-P16

BOSTON GEAR
HRF721-15KT-B5-H3-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Marco de 56C
Artículo MI #09440527
No. Fabricante HRF721-15KT-B5-H3-P16
Precio4,063.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF721-15KT-B5-H3-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Marco de 56C
Artículo MI #09440527
No. Fabricante HRF721-15KT-B5-H3-P16
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
Precio4,063.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    39.1 lb, 17.74 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04747
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF721-15KT-B5-H3-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA