Motion
FWA752-900KEZ-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA752-900KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09441835
No. Fabricante FWA752-900KEZ-B5-G1
Precio13,441.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA752-900KEZ-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09441835
No. Fabricante FWA752-900KEZ-B5-G1
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
Precio13,441.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    248.1 lb, 112.537 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06216
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA752-900KEZ-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron