Motion
BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3

BOSTON GEAR
BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09441857
No. Fabricante BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3
Precio5,135.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09441857
No. Fabricante BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3
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
Precio5,135.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06245
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF724-20KP-B7-GS1-HUTWBB-3 LAVADO