Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja710
- Distancia al centro1.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación30:1
- Peso11.10 lb, 5.03 kg
Details
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH06936
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107181905
Descripción general
Descripción del fabricante
F710B-30-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad