Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante24
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación150:1
- Peso56.1 lb, 25.447 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD01502
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700