Motion
HFWC721-400K-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFWC721-400K-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09442579
No. Fabricante HFWC721-400K-B5-H1-P19
Precio5,463.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC721-400K-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09442579
No. Fabricante HFWC721-400K-B5-H1-P19
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
Precio5,463.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    400:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    38.1 lb, 17.28 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H06988
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC721-400K-B5-H1-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA