Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Peso25.1 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH10154-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen blanca
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5