Motion
WA726B-100-G

BOSTON GEAR
WA726B-100-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09445377
No. Fabricante WA726B-100-G
Precio4,564.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA726B-100-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09445377
No. Fabricante WA726B-100-G
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
Precio4,564.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    54.1 lb, 24.54 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H10236
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107232607

Descripción general

Descripción del fabricante
WA726B-100-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo