Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80B5
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.6875 pulg.
- Relación80:1
- Peso70.1 lb, 31.8 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH11539
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5