Motion
HF738-40KEZ-B7-H1-P39

BOSTON GEAR
HF738-40KEZ-B7-H1-P39

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09447064
No. Fabricante HF738-40KEZ-B7-H1-P39
Precio7,299.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF738-40KEZ-B7-H1-P39

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09447064
No. Fabricante HF738-40KEZ-B7-H1-P39
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
Precio7,299.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    108.1 lb, 49.03 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P39
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    D02537
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF738-40KEZ-B7-H1-P39 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA