Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación100:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteHFWA726-100-B5-H-P20
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO884107296777