Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja180
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante180
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación20:1
- Peso24.1 lb, 10.932 kg
Detalles
- Kit de casquillosP12
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH13561
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
- Adecuado para entornos de lavadoSí