Motion
HF715C-25-B5-H-P12

BOSTON GEAR
HF715C-25-B5-H-P12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09448942
No. Fabricante HF715C-25-B5-H-P12
Precio2,222.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF715C-25-B5-H-P12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09448942
No. Fabricante HF715C-25-B5-H-P12
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
Precio2,222.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    22.1 lb, 10.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H13624
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107309880

Descripción general

Descripción del fabricante
HF715C-25-B5-H-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA