Motion
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09449106
No. Fabricante SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3
Precio12,243.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09449106
No. Fabricante SSHF7320W-15KCT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3
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
Precio12,243.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    129.1 lb, 58.559 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13793
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF732W-15KT-B9-HS2-P23-LUTFSS-3