Motion
FWA730A-3600-B5-G

BOSTON GEAR
FWA730A-3600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09453140
No. Fabricante FWA730A-3600-B5-G
Precio5,466.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA730A-3600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09453140
No. Fabricante FWA730A-3600-B5-G
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
Precio5,466.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3600:1
  • Peso
    77.1 lb, 34.97 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05218-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107538532

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA730A-3600-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA