Motion
FWC730E-100-B5-G

BOSTON GEAR
FWC730E-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., estructura IEC 100
Artículo MI #09453422
No. Fabricante FWC730E-100-B5-G
Precio5,575.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC730E-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., estructura IEC 100
Artículo MI #09453422
No. Fabricante FWC730E-100-B5-G
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
Precio5,575.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 100
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    93.10 lb, 42.23 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05593
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107583839

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC730E-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA